フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 電子部品(オンボード)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 機構部品(電子部品)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 基板用コネクタ
DDK はんだ付け用リボンタイプコネクタ パネルマウント 57
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50264629
品番
57-40240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス 、 コンタクト数:24 、 ボディ向き:ストレート 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 コンタクト材質:銅合金 、 コンタクトめっき:金 、 ハウジング材質:DAP 、 ピッチ:2.16mm 、 定格電流:5A 、 定格電圧:500 V ac 、 端子方法:はんだ 、 長さ:54.7mm 、 動作温度 Min:-55℃
注意
2022年6月時点:本製品は、デクロランプラス物質が含有されております。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50264629
57-40240
02481735
57-40240
57シリーズ リボンコネクタ ハンダ付けタイプ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました