フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 電子部品(オンボード)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 機構部品(電子部品)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 基板用コネクタ
DDK はんだ付け用リボンタイプコネクタ パネルマウント 57
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50264647
品番
57-40500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●オス・メス:メス●コンタクト数:50●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:パネルマウント●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:DAP●ピッチ:2.16mm●定格電流:5A●定格電圧:500 V ac●端子方法:はんだ●長さ:82.8mm●幅:16mm
注意
2022年6月時点:本製品は、デクロランプラス物質が含有されております。