曜日別特売
CUT GUARD-210MQ-S 耐切創手袋 カットガード210MQ ミドリ安全 50265190

耐切創手袋 カットガード210MQ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
全長(cm)21
内容量1双注文コード50265190品番CUT GUARD-210MQ-S
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ポリエチレン繊維と鉱物の配合で、21ゲージという極薄手ながらカットレベルCを実現しました。
親指と人差し指の指股部分をニトリルで補強しています。
装着したままタッチパネルが操作できます。
通気性のあるコーティング「エアーフィニッシュ」を搭載しました。

用途
自動車関連/設備メンテナンス/ガラス関連/精密機械等/保護具、作業手袋、耐切創手袋として
仕様すべり止め:ありトラスコ品番567-2515材質繊維部:ポリエチレン(MetalQTM)、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.1ブラックサイズS規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、薄手、通気性、タッチパネル対応全長(cm)21中指長(cm)7材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(METALQ(R))、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム手のひらまわり(cm)17.2色(手首部)ゲージ数21耐切創性X/C
注意
※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
※耐切創性繊維は絶対切れない素材ではありません。
※又切れにくい素材ですが、扱う製品により条件が異なります。
あなたの現場に最適な耐切創手袋 業種・用途にぴったりの手袋が見つかる! 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50265208
2025-01-23
用途: 鉄板加工
K.O.N建設業・工事業

持ち運びにも滑り止めになるし、
鋭利な場所に当たっても切れにくい。

対象商品 : 50265190
2025-04-02
用途: 弱電関係
運輸・通信業

力が入らない
内側がスベスベしてて力に負けて手袋が脱げてしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする