用途自動車関連/設備メンテナンス/ガラス関連/精密機械等/保護具、作業手袋、耐切創手袋として
仕様すべり止め:あり
トラスコ品番567-2521
材質繊維部:ポリエチレン(MetalQTM)、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)1.1
色ブラック
サイズL
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創、薄手、通気性、タッチパネル対応
全長(cm)23.5
中指長(cm)7.4
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン(METALQ(R))、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム
手のひらまわり(cm)19.2
色(手首部)灰
ゲージ数21
耐切創性X/C