曜日別特売
SS2-P-310 安全スイッチ ライン精機 50265689

安全スイッチ

商品レビューを投稿する
76日以内出荷返品不可76日以内出荷とは
内容量1台タイプ4/Low仕様1N.O.+1N..入力タイプの他社製品と接続可/S1-301と接続不可●タイプ/コード化レベル:4/Low注文コード50265689品番SS2-P-310
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

単体でPLdに対応 / 二重化して相互監視
セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能

仕様1N.O.+1N..入力タイプの他社製品と接続可/S1-301と接続不可●タイプ/コード化レベル:4/Low質量(g)送信ユニット:80、受信ユニット:230タイプ4/Low外形寸法(mm)送信ユニット:92×25×17、受信ユニット:92×25×24.5保護構造IP68出力N.O.接点×1、NC接点×1(AC48V/2A(誘導負荷)、DC30V/2A(抵抗負荷)、DC5V/10A Min.)適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS電源電圧D24V(-15%/+10%)電源電圧(V)D24(-15%/+10%)消費電流(mA)60材質(ハウジング)ポリアミド66、(P66)使用環境温度(℃)-25~+60内蔵ヒューズ2補助出力N.C.×1(SSR出力) D24V 200mA Max.ヒューズ容量(A)2感知距離(mm)12(定格)、スイッチON (保証値):10、スイッチOFF (保証値):15、ヒステリシス:2パフォーマンスレベル単体使用(1台):PLd(安全カテゴリ3)、SIL2、/、1N.O.+1N..入力リレーユニットと併用(1台):安全レベルはシステム全体の評価によるMTTF(時間)>100年
注意
※ 安全特別低電圧(SELV)または保護特別低電圧(PELV)に適合した電源ユニットをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする