画像準備中

おとなのふりかけミニ その2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20袋×10セット) 注文コード50265926 品番-
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,806
販売価格(税別)
2,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バラエティ豊かな6メニューを詰め合わせた、お弁当のお供にぴったりのミニパックふりかけです。

原材料
鮭青菜:調味顆粒(乳糖、食塩、砂糖、鮭パウダー、麦芽糖、小麦粉、鮭エキス、抹茶、酵母エキス)(国内製造)、フレーク(小麦粉、でん粉、かぼちゃ、食塩、砂糖、植物油脂、ほうれん草、人参)、ごま、味付大根葉、鮭フレーク、海苔/調味料(アミノ酸等)、カロチノイド色素、紅麹色素、酸化防止剤(ビタミンE)
梅ゆかり:調味顆粒(砂糖、食塩、麦芽糖、小麦粉、鰹節粉、醤油(大豆を含む)、鰹節エキス、酵母エキス)(国内製造)、味付しその葉、ごま、フレーク(小麦粉、でん粉、しそ梅酢、食塩、砂糖、植物油脂)、味付鰹削り節パウダー、梅パウダー、海苔/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、加工でん粉、紅麹色素、野菜色素、酸化防止剤(ビタミンE)、カロチノイド色素、香料
のりしお:調味顆粒(乳糖、食塩、砂糖、麦芽糖、小麦粉、植物油脂、粉末醤油(大豆を含む)、動物性たん白加水分解物(ゼラチンを含む)、ごま、抹茶、昆布粉、オニオンパウダー)(国内製造)、フレーク(小麦粉、でん粉、食塩、砂糖、植物油脂)、海苔、ごま、青のり、唐辛子/調味料(アミノ酸等)、クチナシ色素、カラメル色素、香料、酸化防止剤(ビタミンE)
香ばし海老:調味顆粒(乳糖、食塩、砂糖、魚介エキス、粉末醤油(大豆を含む)、香味油、小麦発酵調味料)(国内製造)、フレーク(小麦粉、でん粉、食塩、砂糖、植物油脂)、ごま、味付えび、海苔、青のり/調味料(アミノ酸等)、香料、野菜色素、紅麹色素、酸化防止剤(ビタミンE)
鶏たまそぼろ:調味顆粒(砂糖、小麦粉、麦芽糖、乳糖、食塩、チキンエキス、鰹節粉、粉末醤油(大豆を含む)、オニオン、鰹節エキス、植物油脂、酵母エキス)(国内製造)、玉子そぼろ、ごま、フレーク(小麦粉、でん粉、食塩、砂糖、植物油脂)、味付鰹削り節パウダー、海苔、味付鶏肉/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、カロチノイド色素、酸化防止剤(ビタミンE)、甘味料(スクラロース)、香料、酸味料
明太子:調味顆粒(乳糖、食塩、砂糖、麦芽糖、小麦粉、まだらこパウダー、唐辛子、植物性たん白加水分解物、抹茶、酵母エキス、魚介エキス、魚醤)(国内製造)、フレーク(小麦粉、でん粉、食塩、砂糖、植物油脂)、ごま、辛子明太子、海苔/調味料(アミノ酸等)、加工でん粉、紅麹色素、カロチノイド色素、香料、香辛料、酸化防止剤(ビタミンE)
栄養成分
鮭青菜:エネルギー6kcal たんぱく質0.3g 脂質0.1g 炭水化物1.1g 食塩相当量0.3g
梅ゆかり:エネルギー5kcal たんぱく質0.25g 脂質0.1g 炭水化物0.7g 食塩相当量0.3g
のりしお:エネルギー4kcal たんぱく質0.2g 脂質0.1g 炭水化物0.6g 食塩相当量0.3g
香ばし海老:エネルギー7kcal たんぱく質0.3g 脂質0.14g 炭水化物1.2g 食塩相当量0.3g
鶏たまそぼろ:エネルギー8kcal たんぱく質0.3g 脂質0.2g 炭水化物1.2g 食塩相当量0.2g
明太子:エネルギー7kcal たんぱく質0.2g 脂質0.1g 炭水化物1.3g 食塩相当量0.3g
用途メニューは、鮭の旨みと青菜の香りが相性抜群の「鮭青菜」、梅肉やしその風味が際立つ「梅ゆかり」、のりの風味を楽しむシンプルな味わいの「のりしお」、香ばしい海老の香りが口いっぱいに広がる「香ばし海老」、鶏そぼろとたまごの甘辛な味わいが楽しめる「鶏たまそぼろ」、ピリッとした辛さと豊かな風味が楽しめる「明太子」の6種類。彩り豊かなふりかけで楽しいお弁当時間を演出します。
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※高温の場所を避けて保存してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「乾物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする