久冨勝
久冨勝の 防護服・保護服・特殊服
久冨勝の 腕カバー
腕カバータック仕上げ12P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
50267167
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ジャージ付きの為、長時間の使用でも締め付け疲労を軽減。
色
黒
サイズ
フリー
混率(%)
綿100
用途
作業時の腕の事故防止・保護
全長(cm)
約35