画像準備中

AB Connectors コンジットアダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50269723 品番ABBH1819CCAF80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様ねじサイズの値はコンジット用. コンジットバックシェルアダプタ. コネクタの背面に固定され、コンジットチューブの組み立てが可能 長さ(mm)37 シェルサイズ18 コンタクト数10 併用可能製品ABCIRCH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする