AB CONNECTORS
AB CONNECTORSの 電子部品(オンボード)
AB CONNECTORSの 機構部品(電子部品)
AB CONNECTORSの 基板用コネクタ
AB Connectors コンジットアダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50269748
品番
ABBH2214CCAF80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ねじサイズの値はコンジット用. コンジットバックシェルアダプタ. コネクタの背面に固定され、コンジットチューブの組み立てが可能
長さ(mm)
37
シェルサイズ
22
コンタクト数
19
併用可能製品
ABCIRCH