Apem トグルスイッチ ロックレバー、オン - オフ - オン 単極双投(SPDT) パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50270493 品番5639ADBGK3V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
仕様UL、CSA、CECC、LNZ、GAM T1、QPL (欧州)、MUAHAG、NATO. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、標準レバー. さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチ はんだラグの終端。 ブッシュねじ1/4 - 40UNS (6.35 - 4UNS) 黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケース 銀コンタクト パネル切抜き 6.35 mm 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 定格電流(A)【コンタクト】4@30Vdc 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作ロックレバー、オン-オフ-オン 動作温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント ターミナル形状はんだ コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) カットアウト直径(Φmm)6.5 アクチュエータ長さ(mm)15.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする