仕様IEC 512-4 - IEC-512-6. IP67密閉構造ミニチュアモメンタリプッシュボタン、シリーズIB o 12 mm、スナップイン取り付け. Apem IBシリーズのモメンタリプッシュボタンは、多様な用途に対して信頼性の高い、堅牢なソリューションを提供します。 IBシリーズは確実な触覚フィードバックを備えているので、高度なスイッチングを体験できます。. パネル背後の奥行きが狭い 小型軽量 プラスチック製ボタンとケース 優れた触覚フィードバック エポキシ端子シール
定格電流(mA)【コンタクト】400@32Vac
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
ターミナル形状はんだ
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)12.2
アクチュエータ色黄