ASSMANN WSW
ASSMANN WSWの 電子部品(オンボード)
ASSMANN WSWの 機構部品(電子部品)
ASSMANN WSWの 基板用コネクタ
ASSMANN WSW ピンヘッダ APシリーズ 20極 2.54mm 1列 ストレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50271035
品番
AP 119-20/G-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,497
販売価格(税別)
¥
2,270
バスケットに入れる
仕様
ピンヘッダ、2.54 mmピッチ
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
AP
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3
行数
1
コンタクト数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
【対応】7.9
テールピン長さ(mm)
3
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金