ASSMANN WSW
ASSMANN WSWの 電子部品(オンボード)
ASSMANN WSWの 機構部品(電子部品)
ASSMANN WSWの 基板用コネクタ
ASSMANN WSW ピンヘッダ AW140シリーズ 36極 2.54mm 1列 ストレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
50271044
品番
AW140-EG-G36B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
ピンヘッダ、2.54 mmピッチ
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
AW140
定格電圧(V)
250ac
端子種別
はんだ
行数
1
コンタクト数
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
【対応】6.06
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金