ASSMANN WSW
ASSMANN WSWの 電子部品(オンボード)
ASSMANN WSWの 機構部品(電子部品)
ASSMANN WSWの 基板用コネクタ
ASSMANN WSW ピンヘッダ AWL254シリーズ 72極 2.54mm 2列 ストレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50271078
品番
AWL254-DG-G72A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
AWL254
ピッチ(mm)
2.54
コンタクト数
72
行数
2
ボディ向き
ストレート
ピン長さ(mm)
【対応】7
コネクタシステム
基板対基板
端子種別
はんだ
コンタクトめっき
金
定格電圧(V)
250ac
仕様
ピンヘッダ、2.54 mmピッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応