ASSMANN WSW
ASSMANN WSWの 電子部品(オンボード)
ASSMANN WSWの 機構部品(電子部品)
ASSMANN WSWの 基板用コネクタ
ASSMANN WSW ピンヘッダ AWシリーズ 20極 2.54mm 1列 ストレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50271096
品番
AW 108/20-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ピンヘッダ、2.54 mmピッチ
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
AW
定格電圧(V)
250ac
端子種別
はんだ
行数
1
コンタクト数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
【対応】7.9
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金