仕様PA 213 series continuous voltage indicator. Panel indicator powered directly by the voltage being measured. 3-digit display with 10 mm red LEDs. 8 〜 30 Vdc voltage input signal. DIN format 24×48 mm.
幅(mm)【カットアウト】44
高さ(mm)【カットアウト】22
シリーズPA213
桁数3
ディスプレイLED
RoHS指令(10物質対応)対応
効果【アナログ】数字のみ
電流の種類DC