Bourns EMIラインフィルタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リール(1000個) 注文コード 50272103 品番 SRF0905-102Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
仕様Bourns SRF0905シリーズSMDコモンモード巻線型チョーク. コモンモードラインフィルタ フェライト巻線構造 EMI抑制用 長さ(mm)9.2 寸法(mm)9.2×6×5 高さ(mm)5 奥行(mm)6 シリーズSRF0905 許容差±50% 直流電流(mA)【最大】800 インダクタンス(H)1m 動作温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数15MHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする