画像準備中

C & K トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT) スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50275777 品番ET01MD1ABE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) スイッチ動作(On)-On 定格電流(A)【コンタクト】0.4VA 装着方式スルーホール ターミナル形状PCピン 保護等級IP57 アクチュエータ長さ(mm)6.1 材質(アクチュエータ)真鍮 定格電圧(V)20ac/dc 接触抵抗(mΩ)20 仕様バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. 水平取り付け、ETシリーズ、ライトアングルスイッチ. 低レベル信号スイッチング用に設計されたトグルスイッチ エポキシ樹脂シール構造の端部 ナイロン4/6製アクチュエータ、ガラス繊維入りナイロン6/6製ケース 金コンタクト 電気的寿命 20000回 動作温度範囲: -30 to +85℃ 動作温度(℃)+85 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする