画像準備中

C & K 押しボタンスイッチ モーメンタリ スナップイン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50275935 品番AP2C200TWBE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,399
販売価格(税別)
3,090
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
スイッチ動作モーメンタリ コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ 装着方式スナップイン カットアウト直径(Φmm)13.7 定格電流(mA)【コンタクト】200@24Vdc、400@32Vac 定格電圧(V)【コンタクト】125ac、50dc アクチュエータ色 適合規格UL 1569 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3310:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする