Deutsch ハウジング HD20シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コンタクト数19 シェルサイズ24 動作温度(℃)-55 注文コード50277658 品番HDP26-24-19PE-L017
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はコンタクト数・シェルサイズ・動作温度など9種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数19 取付方式ケーブルマウント 端子種別圧着 シェルサイズ24 保護等級IP67 コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット ボディ向きストレート シリーズHD20 材質(ハウジング)サーモプラスチック 動作温度(℃)-55 仕様HDP20プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする