DEUTSCH
DEUTSCHの 電子部品(オンボード)
DEUTSCHの 機構部品(電子部品)
DEUTSCHの 基板用コネクタ
Deutsch ハウジング HD20シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト数
47
シェルサイズ
24
動作温度(℃)
-55
注文コード
50277685
品番
HDP24-24-47PE-L017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト数・シェルサイズ・動作温度
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
47
端子種別
圧着
シェルサイズ
24
保護等級
IP67
コンタクトジェンダー
オス
接合型
バヨネット
ボディ向き
ストレート
シリーズ
HD20
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
動作温度(℃)
-55
仕様
IP67. HDP20レセプタクル. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
ソケットorプラグ
ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応