Deutsch 基板接続用ヘッダ DT13シリーズ ライトアングル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コンタクト数2 注文コード50277798 品番DT13-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコンタクト数4種類から選べます 他の種類を見る
シリーズDT13 ピッチ(mm)5.46 コンタクト数2 行数1 ボディ向きライトアングル 取付方式スルーホール、 パネルマウント 端子種別はんだ 定格電圧(kV)1.5ac 仕様Deutsch DT13 / 15シリーズコネクタ、基板ヘッダ. Deutsch DT13/15 系列印刷路板座接器特合用于重型子感器和小模汽接器用。 DT13 具有 90° 引脚、DT15 具有直向引脚、均心合金。 DT13/15 系列可与Deutsch DT06 系列接器插配用。. Deutsch DT13/15 系列接器、印刷路板座. 特長と利点. 環境シーリング性の高いコネクタ 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 動作温度範囲: -55 〜 +125 ℃ 銅合金製ソリッドコンタクトで成形 DT06シリーズコネクタプラグとかん合 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする