Deutsch 基板接続用ヘッダ DT13シリーズ ライトアングル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50277816 品番 DT13-6P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
シリーズDT13 ピッチ(mm)4.44 コンタクト数6 行数2 ボディ向きライトアングル 取付方式スルーホール、 パネルマウント 端子種別はんだ コンタクトめっきニッケル 定格電圧(kV)1.5ac 仕様Deutsch DT13 / 15シリーズコネクタ、基板ヘッダ. Deutsch DT13/15 系列印刷路板座接器特合用于重型子感器和小模汽接器用。 DT13 具有 90° 引脚、DT15 具有直向引脚、均心合金。 DT13/15 系列可与Deutsch DT06 系列接器插配用。. Deutsch DT13/15 系列接器、印刷路板座. 特長と利点. 環境シーリング性の高いコネクタ 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 動作温度範囲: -55 〜 +125 ℃ 銅合金製ソリッドコンタクトで成形 DT06シリーズコネクタプラグとかん合 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする