ヒルシュマン
ヒルシュマンの 電子部品(オンボード)
ヒルシュマンの 機構部品(電子部品)
ヒルシュマンの 基板用コネクタ
Dinソケット Hirschmann Socket 7極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50278254
品番
932273106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
コンタクト数
7
ジェンダー
メス
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
圧着
ボディ向き
ストレート
定格電流(A)
10
定格電圧(V)
250ac/dc
DIN
DIN 43651
仕様
インラインケーブルカプラ
コンタクトめっき
銀
RoHS指令(10物質対応)
対応