ヒルシュマン
ヒルシュマンの 電子部品(オンボード)
ヒルシュマンの 機構部品(電子部品)
ヒルシュマンの 基板用コネクタ
Dinソケット Socket パネルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50278263
品番
930952517
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
パネルマウント
シリーズ
MAB
定格電圧(V)
34ac/dc
端子種別
はんだ
定格電流(A)
4
保護等級
IP30
材質(ハウジング)
PE
動作温度(℃)
+60
コンタクト数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
接合型
ネジロック