曜日別特売
930296517 Dinプラグ Plug パネルマウント ヒルシュマン 50278297

Dinプラグ Plug パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード50278297品番930296517
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
仕様Panel Mounting Connectors. Screwlocking plastic DIN connectors suitable for a wide variety of applications. Fitted with solder bucket and solder tag terminations、 respectively. Secure screwlock mechanism preventing accidental disconnection Cable acceptance 5・5mm maximum Tin plated contacts with UL94V-2 rated housings取付方式パネルマウントシリーズMASEI定格電圧(V)34ac/dc端子種別はんだ定格電流(A)4DINDIN 41524保護等級IP30材質(ハウジング)PE動作温度(℃)-20コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応シールド形状シールドオス・メスオスボディ向きストレート接合型ネジロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする