仕様ボックスには2つのベース高さを用意しています。 全体高さの測定値の末尾が5で終わるものは、ベースの高さが25 mmです。 その他はすべて、ベースの高さは50 mmです。. MNXエンクロージャ. MNXエンクロージャはライトグレー(RAL7035)で、難燃性等級はUL94-V2です。 エンクロージャ素材の温度範囲は、-40〜+120 ℃ (連続使用時は+80 ℃)です。. 電子システムや電子部品を収容するためのエンクロージャ 独自の固定ポッド配置により、短時間で基板実装ができる成形ガイドなど3種類の取り付けオプションを用意 ふたの中央部は凹型で、メンブレンキーパッドの取り付けに対応 良好な耐薬品性 IP67等級 ライトグレーと半透明のリッドを用意 シャーシプレートと取り付けブラケットは別売
材質鋼
長さ(mm)225
幅(mm)35
高さ(mm)7.5
互換性トップハット
RoHS指令(10物質対応)対応