DOLスタータ Schneider Electric オートマチック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50278735 品番LE1M35V7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様【ボックス】あり、IEC947-4-1、IEC439-1、VDE0660-102及びEN60947. リレーが付属されている / 付属されていないモデルについては、データシートを確認してください。. ダイレクトモータ制御スタータ. スタータは、TeSys LC1Kxxコンタクタ×1、TeSys LR2kサーマルリレー×1 (モデルによって異なる)、緑色の「オン」ボタン×1、赤色の「停止 / リセット」ボタン×1、インジケータライトを装備しています。 全長(mm)160 タイプ【モータスタータ】ダイレクトオンラインスターター 極数3P シリーズLE1 全幅(mm)78 定格電圧(V)400ac 深さ(mm)108 保護等級IP65 機能【モータスタータ】オートマチック RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力7.5kW

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする