街路灯リニューアル用LEDランプ 電源ユニット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50279233 品番LEK-320016A31
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水銀ランプと安定器を交換するだけで既設の街路灯をLEDにリニューアル可能です。

定格電圧(V)100/200/242 仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード) 質量(kg)約1.6 周波数(Hz)50/60 出力電流(A)0.49 定格入力電流(A)0.33(100V)、0.17(200V)、0.14(242V) 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)348×82.5×74.1 力率高力率 入力電力(W)32.7(100V)、31.7(200V)、31.8(242V)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする