Eaton セーフティコントローラ ES4Pシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【セーフティ入力数】14、【セーフティ出力数】8、【安全カテゴリ】4EN954-1、EN ISO13849-1、EN IEC62061、EN IEC61508. Eaton easySafety ES4Pコントローラ. easySafety ES4Pセーフティ制御リレーは、位置スイッチ、ライトカーテン、両手で制御する緊急停止ボタンなどの安全装置から安全関連の情報を監視して評価します。 安全機能及び制御機能の簡単な操作と可変設定により、取り付けや機械部品の迅速なエラー診断が保証されます。 EN 954-1のカテゴリ4、EN ISO 13849-1のPL e、EN IEC 62061のSILCL 3、EN IEC 61508のSIL 3などの国際安全規格に準拠する安全用途に実装できます。 安全タスクと標準タスク向けのリレー出力を備えた頑丈なバージョン(品番 : 814-0389 814-0389 : : 814-0383 814-0383 )、及びフレキシブルな安全タスクや標準タスク向けにトランジスタ出力と1つの冗長化リレー出力(品番 : 814-0377 814-0377 及び : 814-0386 814-0386 )を備えた多目的バージョンを用意しています。 設定はデバイス上で直接行なうか、easySoft-Safetyソフトウェアを使用してPC上で行ないます。 スタンドアロン又はeasyNetネットワーク内で統合ソリューションを選択できます。. 14個のセーフティ入力 4つのセーフティリレー出力(品番 : 814-0389 814-0389 / : 814-0383 814-0383 ) 4つのセーフティトランジスタ出力及び1つの冗長セーフティリレー出力(品番 : 814-0377 814-0377 / : 814-0386 814-0386 ) 4つのテスト信号 16個の操作テキストとメッセージテキスト easyLinkを搭載 easyNetを搭載 安全回路と標準回路の図 ディスプレイ付き / なしを用意 内蔵のRS232インターフェイス経由で追加のリモートディスプレイに接続 注文コード50280083 品番ES4P-221-DRXD1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥236,775
販売価格(税別)
215,250
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
【セーフティ入力数】14、【セーフティ出力数】8、【安全カテゴリ】4
EN954-1、EN ISO13849-1、EN IEC62061、EN IEC61508. Eaton easySafety ES4Pコントローラ. easySafety ES4Pセーフティ制御リレーは、位置スイッチ、ライトカーテン、両手で制御する緊急停止ボタンなどの安全装置から安全関連の情報を監視して評価します。 安全機能及び制御機能の簡単な操作と可変設定により、取り付けや機械部品の迅速なエラー診断が保証されます。 EN 954-1のカテゴリ4、EN ISO 13849-1のPL e、EN IEC 62061のSILCL 3、EN IEC 61508のSIL 3などの国際安全規格に準拠する安全用途に実装できます。 安全タスクと標準タスク向けのリレー出力を備えた頑丈なバージョン(品番 : 814-0389 814-0389 : : 814-0383 814-0383 )、及びフレキシブルな安全タスクや標準タスク向けにトランジスタ出力と1つの冗長化リレー出力(品番 : 814-0377 814-0377 及び : 814-0386 814-0386 )を備えた多目的バージョンを用意しています。 設定はデバイス上で直接行なうか、easySoft-Safetyソフトウェアを使用してPC上で行ないます。 スタンドアロン又はeasyNetネットワーク内で統合ソリューションを選択できます。. 14個のセーフティ入力 4つのセーフティリレー出力(品番 : 814-0389 814-0389 / : 814-0383 814-0383 ) 4つのセーフティトランジスタ出力及び1つの冗長セーフティリレー出力(品番 : 814-0377 814-0377 / : 814-0386 814-0386 ) 4つのテスト信号 16個の操作テキストとメッセージテキスト easyLinkを搭載 easyNetを搭載 安全回路と標準回路の図 ディスプレイ付き / なしを用意 内蔵のRS232インターフェイス経由で追加のリモートディスプレイに接続
寸法(mm)107.5×90×72 規格【SIL】SIL 3 シリーズES4P 定格電流(A)【コンタクト】6 範囲easySafety 電源電圧(V)24dc 保護等級IP20 通信方式【フィールドバス】CANopen、Profibus ターミナル形状ねじ 拡張性あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする