Entrelec
Entrelecの 電子部品(オンボード)
Entrelecの 機構部品(電子部品)
Entrelecの 基板用コネクタ
Entrelec アース端子台 クランプ 4極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50282183
品番
1SNA290219R1200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
極数
4
仕様
ミニスプリング端子台. ジャンパバーを取り付けても、ケーブルの挿入スペースが狭くなることはありません。 2つ又は4つのスプリングバージョンを用意しています。 TS15レールに実装 端子の定格電流は15 〜 24 A ジャンパバーの定格電流は24 A
長さ(mm)
33.5
高さ(mm)
30
定格電圧(V)
600
端子種別
クランプ
定格電流(A)
15
保護等級
IP20
ケーブル
26〜12AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応