エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
25x4.0mm/1m マグネットロール
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50288473
品番
EA781BZ-425
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,144
販売価格(税別)
¥
1,040
バスケットに入れる
押し出し成型による帯状の製品です。
工業部品や建材などに。
カッターナイフ・はさみ等でカット可能
幅(mm)
25
厚さ(mm)
4.0
長さ(m)
1
仕様
片面着磁
エスコ品番
EA781BZ-425
材質
フェライト+エラストマー
吸着力
450gf/25mm以上