※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの マグネット用品
エスコの マグネットホルダー
エスコの 電磁ホルダー
強力マグネット(穴付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吸着力(N)
45
注文コード
50288656
品番
EA781EA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,036
販売価格(税別)
¥
2,760
バスケットに入れる
この商品は
吸着力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用
耐腐食性に優れています
ねじ溝なし
磁気防止プレート付
寸法(mm)
20×30×20
タイプ
-1〜-3
吸着力(N)
45
エスコ品番
EA781EA-1
材質
アルニコ(Alnico5)
注意
※商品は単品になります。商品詳細をご確認ください。
※電磁防止プレートは、未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。