※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA781EA-2 強力マグネット(穴付) エスコ 50288708 EA781EA-2 強力マグネット(穴付) エスコ 50288708 EA781EA-2 強力マグネット(穴付) エスコ 50288708

強力マグネット(穴付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吸着力(N)90 注文コード50288708 品番EA781EA-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,445
販売価格(税別)
4,950
この商品は吸着力など4種類から選べます 他の種類を見る

温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用
耐腐食性に優れています
ねじ溝なし
磁気防止プレート付

寸法(mm)25×40×25 タイプ-4〜-6 吸着力(N)90 エスコ品番EA781EA-2 材質アルニコ(Alnico5)
注意
※商品は単品になります。商品詳細をご確認ください。
※電磁防止プレートは、未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする