Φ32 x 40mm 強力マグネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50289523 品番EA781EF-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,725
販売価格(税別)
9,750
特性強力 仕様磁気防止プレート付 エスコ品番EA781EF-28 材質サマリウムコバルト、真鍮 寸法(mm)Φ32×40 質量(g)228 使用温度(℃)200以下 吸着力(N[kgf])600[60]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする