三友
三友の トラック輸送・運送用品
三友の 荷台用ゴムバンド
バックル付ゴムベルト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50289698
品番
HR-2608
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ワンタッチバックル付きのゴムベルトです。長さ調整も可能です。
幅(mm)
約19
長さ(m)
2
材質
(ゴム部)天然ゴム、ポリプロピレン、(バックル部)プラスチック
用途
荷物の固定、長尺品(脚立など)の転倒防止補助などに。
色
黒
注意
※ゴム表面にひび割れや破損が生じた場合は、使用をやめてください。跳ね返りのゴムやフックでケガをする場合がありますので、ご使用の際は、顔などに当たらない姿勢で行ってください。ゴム中に含まれる微量の移行成分の影響によって、他のものに色を付ける場合があります。変色を嫌うものには接触させないようにしてください。