エスコ
エスコの 理科/技術/科学工作
エスコの 電気/電流/磁界
Φ32x7.0mm 強力マグネット(10個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50289907
品番
EA781EH-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,003
販売価格(税別)
¥
2,730
バスケットに入れる
特性
強力
仕様
磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番
EA781EH-6
材質
フェライト、スチール
寸法(mm)
Φ32×7
使用温度(℃)
120以下
吸着力(N[kgf])
80[8.0]