エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
13x0.5mmx1m マグネットテープ(粘着付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50289943
品番
EA781EP-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥732
販売価格(税別)
¥
665
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
13
テープ厚さ(mm)
0.5
テープ長さ(m)
1
エスコ品番
EA781EP-1
材質
熱可塑性樹脂フェライト
使用温度(℃)
80度以下
マグネット
片面