エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
11x4.6mmx10m マグネットロール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50290013
品番
EA781EP-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,136
販売価格(税別)
¥
3,760
バスケットに入れる
幅(mm)
11
厚さ(mm)
4.6
長さ(m)
10
仕様
片面着磁
エスコ品番
EA781EP-24
材質
熱可塑性樹脂、フェライト
吸着力
65gf/cm
2
使用温度(℃)
80以下