エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
20 x 1.5mmx30m マグネットテープ(粘着付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50290144
品番
EA781EP-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,636
販売価格(税別)
¥
8,760
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
20
テープ厚さ(mm)
1.5
テープ長さ(m)
30
エスコ品番
EA781EP-6
材質
熱可塑性樹脂、フェライト
使用温度
80度以下
マグネット
片面