エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
Φ50x25mm マグネット(ノブ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50290582
品番
EA781GB-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥748
販売価格(税別)
¥
680
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
9
仕様
ノブ付
エスコ品番
EA781GB-17
寸法(mm)
Φ50×25
質量(g)
100
仕上
クロムメッキ