エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
14x14x17mm マグネットピン(10個)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50290686
品番
EA781GB-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
ネオジウム磁石使用の強力タイプです。
特性
強力
エスコ品番
EA781GB-52
セット内容
青×5個、赤×5個
材質
プラスチック
寸法(mm)
14×14×17
直径(Φmm)
14