5段階で調節とあるが、1~4だとダンパーの力が弱く実質的には5一択のような気がする。
上下調整可能なマウントプレートとの組み合わせで、交換取付後の建付け調整が思う様に
出来て、大変に助かりました。
マウントプレートと丁番の脱着がし易いのも良かったです。
机の扉に使用。ソフトクローズで扉閉まるスライド丁番は知らなかったが今回気に入ったので他にも使えればリピしたい。これは感激というか知らなかった。おすすめです
木製家具の開き扉用です。
いつも使用している製品です。
信頼できるメーカー製で品質等に全く問題ありません。
今回は急遽必要になりましたので、
モノタロウさんですぐに入手出来て大変助かりました。
下駄箱やキッチンなどの収納扉を閉める際に最後まで自然に閉まらなくなり本製品を購入。届いた商品の幾つかに油が付着しているみたいでしたが動作に問題は無し。交換前のスライド丁番を見たらLAMPの刻印がありモデルの限定はできなかったが色々調べたところ230シリーズに近い仕様。互換性のある360シリーズの仕様を確認しても差異がないため別売りの座金と一緒に交換。空いている穴は同位置で使えるので調整のコツさえ掴めば問題無く交換でき扉の動きは復活しました。
商品には問題ありません。
しかし店で買う様なパッケージはされておらず、スガツネの袋にダンボールの切れ端とバーコードを貼られた物が送られて来ました。これでは新品か中古かの区別ができない。ネジナット金物ならいざ知らず、必要な取説も無く、ネットで調べてコンビニでプリントアウトしないといけない。ネットだとスガツネ最高峰と自画自賛してるが割にはしょぼい売り方。同じくスガツネのレールも同様でした。
パッケージの開封の儀は新品を買う人の醍醐味と考えています。こういう売り方を今後もスガツネはするのでしょうか。もうスガツネは買わないと思います。