※画像は別売りマウンティングプレートとの組み合わせです

360-D26-19T オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 50292778 360-D26-19T オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 50292778 360-D26-19T オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 50292778 360-D26-19T オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 50292778

オリンピア スライド丁番360

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 開き角度(度)105° 仕様ダンパー内蔵(5段階)扉の三次元調整機能(前後+1.5 mm、-2.5 mm、上下±2.5 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm)使用温度:0 ℃〜40 ℃ 注文コード50292778 品番360-D26-19T
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は材質/仕上・開き角度・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。
ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。

仕様
ダンパー内蔵(5段階)
扉の三次元調整機能(前後+1.5 mm、-2.5 mm、上下±2.5 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm)
使用温度:0 ℃〜40 ℃
材質 シルバー 質量(g)73 種類ワンタッチスライドヒンジ シリーズランプ印 360シリーズ 仕上ニッケルめっき 付加機能ソフトクローズ(内蔵) 開き角度(度)105° 最大扉厚(mm)20 最小扉厚(mm)15
注意
マウンティングプレートは別売りです。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-25
用途:
ダンパー機能の付加
その他業種

5段階で調節とあるが、1〜4だとダンパーの力が弱く実質的には5一択のような気がする。

2024-12-07
用途:
キッチン吊戸棚の扉調整丁番の交換取付
ユニリフォーム株式会社 様

上下調整可能なマウントプレートとの組み合わせで、交換取付後の建付け調整が思う様に
出来て、大変に助かりました。
マウントプレートと丁番の脱着がし易いのも良かったです。

2023-05-06
用途:
机の扉
その他業種

机の扉に使用。ソフトクローズで扉閉まるスライド丁番は知らなかったが今回気に入ったので他にも使えればリピしたい。これは感激というか知らなかった。おすすめです

対象商品:
50292753
2022-11-16
用途:
家具用

木製家具の開き扉用です。
いつも使用している製品です。
信頼できるメーカー製で品質等に全く問題ありません。
今回は急遽必要になりましたので、
モノタロウさんですぐに入手出来て大変助かりました。

1人が参考にしています
2020-12-26
用途:
収納扉の交換品
サービス業

下駄箱やキッチンなどの収納扉を閉める際に最後まで自然に閉まらなくなり本製品を購入。届いた商品の幾つかに油が付着しているみたいでしたが動作に問題は無し。交換前のスライド丁番を見たらLAMPの刻印がありモデルの限定はできなかったが色々調べたところ230シリーズに近い仕様。互換性のある360シリーズの仕様を確認しても差異がないため別売りの座金と一緒に交換。空いている穴は同位置で使えるので調整のコツさえ掴めば問題無く交換でき扉の動きは復活しました。

3人が参考にしています
2019-11-22
用途:
DIY

商品には問題ありません。
しかし店で買う様なパッケージはされておらず、スガツネの袋にダンボールの切れ端とバーコードを貼られた物が送られて来ました。これでは新品か中古かの区別ができない。ネジナット金物ならいざ知らず、必要な取説も無く、ネットで調べてコンビニでプリントアウトしないといけない。ネットだとスガツネ最高峰と自画自賛してるが割にはしょぼい売り方。同じくスガツネのレールも同様でした。

パッケージの開封の儀は新品を買う人の醍醐味と考えています。こういう売り方を今後もスガツネはするのでしょうか。もうスガツネは買わないと思います。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする