360-D26-19T85 オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 50292805 360-D26-19T85 オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 50292805 360-D26-19T85 オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 50292805 360-D26-19T85 オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 50292805

オリンピア スライド丁番360

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50292805 品番 360-D26-19T85
参考基準価格(税別)¥1,215 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。
ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。

仕様
ダンパー内蔵(5段階)
扉の三次元調整機能(前後+1.5 mm、-2.5 mm、上下±2.5 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm)
使用温度:0 ℃〜40 ℃
材質 質量(g)73 種類ワンタッチスライドヒンジ 開き角度(度)85° シルバー 仕上ニッケルめっき 付加機能ソフトクローズ(内蔵) 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)15〜19 最小扉厚(mm)15

商品説明動画

オリンピア スライド丁番360
この動画は、3人が参考にしています。
この動画は、1人が参考にしています。
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
食器棚の丁番
サービス業

20年前から使用していた食器棚の丁番が破損し、こちらに交換。20年経っても寸法は同じ。おかげで、新たに穴を開ける必要もなく、簡単に入れ替えることができた。

2020-12-04
用途:
キッチンシェルフ
有限会社ミタカシステム 様 (製造業)

閉時のスピードが現場の状況で選択できスムーズで有る。
更に取付後の位置合わせの微調整が安易にできる。
またカバーが発売され外観がスマートに仕上がる。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする