※画像は別売りマウンティングプレートとの組み合わせです

360-D26-9T オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 50292918 360-D26-9T オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 50292918 360-D26-9T オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 50292918 360-D26-9T オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 50292918

オリンピア スライド丁番360

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 開き角度(度)105° 仕様ダンパー内蔵(5段階)扉の三次元調整機能(前後+1.5 mm、-2.5 mm、上下±2.5 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm)使用温度:0 ℃〜40 ℃ 注文コード50292918 品番360-D26-9T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は開き角度・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。
ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。

仕様
ダンパー内蔵(5段階)
扉の三次元調整機能(前後+1.5 mm、-2.5 mm、上下±2.5 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm)
使用温度:0 ℃〜40 ℃
材質 シルバー 質量(g)75 種類ワンタッチスライドヒンジ 仕上ニッケルめっき 付加機能ソフトクローズ(内蔵) 開き角度(度)105° 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)5〜9 最小扉厚(mm)15
注意
取り付けには別売のマウンティングプレートが必要です。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-19
用途:
丁番交換
有限会社 岩田建築 様 (建設業・工事業)

スガツネ工業さんの図面を参考に注文しました。
しっかりした図面で、間違えることなく注文出来て大変助かりました。
ありがとうございます。

対象商品:
50292909
2023-09-22
用途:
キャビネット製作

木製キャビネットの製作に使用しました。
急遽数個必要になり注文しましたが助かりました。
信頼できるメーカーで安心して使えます。
機能、品質共に満足です。
またリピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
50292909
2020-12-26
用途:
収納扉の交換品
サービス業

下駄箱やキッチンなどの収納扉を閉める際に最後まで自然に閉まらなくなり本製品を購入。届いた商品の幾つかに油が付着しているみたいでしたが動作に問題は無し。交換前のスライド丁番を見たらLAMPの刻印がありモデルの限定はできなかったが色々調べたところ230シリーズに近い仕様。互換性のある360シリーズの仕様を確認しても差異がないため別売りの座金と一緒に交換。空いている穴は同位置で使えるので調整のコツさえ掴めば問題無く交換でき扉の動きは復活しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする