オリンピア スライド丁番360

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 開き角度(度)93 仕様キャッチなし扉の三次元調整機能(前後+1.5 mm、-2.5 mm、上下±2.5 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm)使用温度:0 ℃〜40 ℃ 注文コード50292963 品番360-26-0T
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は開き角度・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。
ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
吊元のオープニングクリアランスが小さいです。

仕様
キャッチなし
扉の三次元調整機能(前後+1.5 mm、-2.5 mm、上下±2.5 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm)
使用温度:0 ℃〜40 ℃
材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき シルバー系 質量(g)68 種類スライド丁番 開き角度(度)93 シリーズランプ印 230シリーズ 仕上ニッケルめっき アズワン品番64-8369-94 カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)11 適合かぶせ量(mm)インセット 推奨扉厚(mm)15〜20 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)0(インセット) 最小扉厚(mm)15
注意
扉開時に奥側に入りこみます。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50292963
2020-10-17
用途:
食器棚のヒンジ交換
有限会社ミタカシステム 様 (製造業)

取付穴に互換性が有り、また3次元の微調整が有り
とてもスッキリしあがりました。
またクロージングのスピードも変えられて便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
50292988
2019-11-07
用途:
家具扉
福島木工家具店 様

スガツネ自信作と思いますが、やはり良いです。扉がクローズする時の上品さに魅力を感じます。ワンランク上の家具になりますね。ただ、価格については他社よりも割高なのでもう少し勉強して頂けると助かります。今回は試しで購入しました。現行の価格では、まとめ買いでは他社で購入するかもしれません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする