LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の 丁番
オリンピア スライド丁番H360厚扉用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
開き角度(度)
100
仕様
キャッチ付扉の三次元調整機能(前後+1.7 mm、-2.8 mm、上下±2.5 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm)使用温度:0 ℃〜40 ℃
注文コード
50293033
品番
H360-C26-16T
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
開き角度・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。
ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
仕様
キャッチ付
扉の三次元調整機能(前後+1.7 mm、-2.8 mm、上下±2.5 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm)
使用温度:0 ℃〜40 ℃
材質
鋼
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
質量(g)
90
種類
スライド丁番
シリーズ
ランプ印 230シリーズ
仕上
ニッケルめっき
アズワン品番
64-8544-17
カップ径(Φmm)
40
掘込深さ(mm)
15
開き角度(度)
100
適合かぶせ量(mm)
12〜17(カット量7mmの場合)
推奨扉厚(mm)
18〜30
最大扉厚(mm)
30
かぶせ量分類(mm)
12〜16
最小扉厚(mm)
18
注意
別売りのマウンティングプレート(座金)が必要です。
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった