360-P4W-32T オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚 LAMP(スガツネ工業) 50293085 360-P4W-32T オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚 LAMP(スガツネ工業) 50293085

オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50293085 品番 360-P4W-32T
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。
ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。
掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。

仕様
上下調節機構付(±3)
扉幅:200〜500 mm(扉1枚当り)
扉高さ:2600 mm以下
扉厚:19〜25 mm
扉質量:30 kg以下(扉1枚当り)
適合アルミフレーム
サイズ:扉20×60 mm、20×90 mm、 枠40×80 mm
溝幅:6 mm
材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm)0(標準厚) 質量(g)25 タイプシステム32タイプ 種類マウンティングプレート シリーズランプ印 230シリーズ 仕上ニッケルめっき 寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm 座金ねじ穴数3 座金ピッチ(mm)32

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-19
用途:
丁番交換
有限会社 岩田建築 様 (建設業・工事業)

スガツネ工業さんの図面を参考に注文しました。
しっかりした図面で、間違えることなく注文出来て大変助かりました。
ありがとうございます。

2024-12-07
用途:
キッチン吊戸棚の扉調整丁番の交換取付
ユニリフォーム株式会社 様

上下調整範囲が広く、多少の取付位置ずれも十分にカバーしてくれて良かったです。
並びの他の建具との高さ位置もぴったりと合わせる事ができ、満足です。

対象商品:
50293103
2020-12-26
用途:
収納扉の交換品
サービス業

下駄箱やキッチンなどの収納扉を閉める際に最後まで自然に閉まらなくなり、交換前のスライド丁番を見たらLAMPの刻印。モデルの限定はできなかったが色々調べたところ230シリーズに近い仕様。互換性のある360シリーズの仕様を確認しても差異はなく本製品をスライド丁番と一緒に購入し交換。空いている穴はそのまま使い扉の動きは復活しました。

1人が参考にしています
対象商品:
50293094
2020-10-07
用途:
キッチンボードの扉
教育・研究機関

取り付け位置のマーキングを正確に行えば簡単に取り付けられて難しくない。

対象商品:
50293094
2020-09-09
用途:
食器棚のメンテナンス
有限会社ミタカシステム 様 (製造業)

取り付け穴も、以前の物と同じで、メンテナンス作業が早く、3軸調整もシビアに出来とても満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする