オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 50293189 品番 360-P4W-32T+360-26-19T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

床面にガイドは不要です。

材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm)0(標準厚) 仕様上下調節機構付(±3)・キャッチなし 種別スライド丁番 シルバー 質量(g)65 タイプシステム32タイプ 種類ワンタッチスライドヒンジ シリーズランプ印 230シリーズ 仕上ニッケルめっき 取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り) 付加機能キャッチなし 寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)11 開き角度(度)105 適合かぶせ量(mm)15〜19(カット量5mmの場合) 推奨扉厚(mm)15〜20 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)5〜9 最小扉厚(mm)15
注意
取付ネジは別売りです

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50293198
2025-08-21
用途:
システムキッチンの扉
卸売・小売業

30年以上前のシステムキッチンの扉の丁番が壊れてしまい
youtubeの動画を参考にしながら無事交換できました

対象商品:
50293198
2022-02-12
用途:
木製机の扉に使用

商品の性能に問題は無く取り付いた。調整機構も各方向あってとても扱いやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
50293198
2021-09-05
用途:
タンスの扉
その他業種

タンスの蝶番が壊れてしまい。
ちょうどピッタリなのが見つかり、日常の不便が解消されました!

対象商品:
50293198
2020-11-18
用途:
収納扉の修理

本体とプレートを取り付けた後は、引っかけて押し込むだけなので、扉の取付が簡単です。外すときも、レバーを引くと簡単に外れます。キャッチ付きを選ぶと、扉が閉まる方向に力が働くので、磁石を付けなくても閉じた状態を保持できるので便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
50293198
2021-08-28
用途:
多少サイズ感が違う
その他業種

既存のものがこわれたので、同じメーカーの後継器のものを購入しました。多少サイズ感が違い、ドアの隙間が大きくなった

1人が参考にしています
対象商品:
50293198
2020-05-03
用途:
既設品(集合住宅備え付けの戸棚に使用)のスプリングがへたり、扉がきちんと閉まらなくなったので更新しようと考えた。
その他業種

1.先ず、丁番に品番が打っていないので、当該品を特定するのが難しい。
2.カップ径と形を頼りに、230シリーズデアロウト判断し、座金を含め
 2組発注して、現物受領済。
3.INで230シリーズの取り換えをやっており、この時は座金が流用可能
 で本体交換のみでスムーズに作業が終了。
4.このことを期待し現物合わせをしたら、寸法が微妙に異なり座金の流用
 不可という事を確認。
5.座金を同時に更新するか、ぴったりの型番を探すか(実際には探すのは
 かなり難しい?INにオープンのカタログは寸法が見ずらい)思案中である。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする